›

BA15D 16X54 24V 5W

Cod. Rexel WX4102009
Cod. Produttore 4102009
Cod. EAN 8025241063111

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 5W
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: WX4102009

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco BA15D, dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. La sua costruzione garantisce efficienza e durata, rendendola adatta per impianti elettrici di vario tipo.
BA15D 16X54 24V 5W