Prodotti /

Cod. Rexel
WX4102006
Cod. Produttore
4102006
Cod. EAN
8025241063050

Informazioni di prodotto

  • Base: BA15D
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 2 W
  • Efficienza: Energia ottimale
  • Installazione: Facile e sicura
  • Applicazioni: Elettriche compatte
  • Serie: WX4102006
Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni di 16x54 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce efficienza energetica e lunga durata. La base BA15D assicura un fissaggio sicuro e una facile installazione in vari dispositivi elettrici.