›

BA15D 16X54 24V 15W

Cod. Rexel WX4102013
Cod. Produttore 4102013
Cod. EAN 8025241063197

Informazioni principali

  • Base: BA15D
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 15W
  • Serie: WX4102013
  • Durata: lunga
  • Applicazione: illuminazione
  • Collegamento: sicuro e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA15D con dimensioni 16x54 mm è progettata per funzionare a 24V con una potenza di 15W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti. La sua base BA15D assicura un collegamento sicuro e stabile, rendendola adatta a impianti elettrici e dispositivi che necessitano di una sorgente luminosa efficiente a bassa tensione.
BA15D 16X54 24V 15W