Prodotti /

Cod. Rexel
WX4102003
Cod. Produttore
4102003
Cod. EAN
8025241062992

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 4 W
  • Applicazioni: Auto e nautica
  • Durata: Elevata
  • Illuminazione: Costante
  • Serie: WX4102003
Descrizione del produttore: Lampadina a baionetta BA15D con dimensioni compatte di 16x54 mm, progettata per funzionare a 12 volt con una potenza di 4 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa efficiente e affidabile, garantisce una lunga durata e un'illuminazione costante. Adatta per impieghi in ambito automobilistico, nautico e in altri dispositivi elettrici che necessitano di una lampadina a basso voltaggio.