Prodotti /

Cod. Rexel
WX4102031
Cod. Produttore
4102031
Cod. EAN
8025241063555

Informazioni di prodotto

  • Base: BA15D
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 110-140 V
  • Potenza: 6-10 W
  • Montaggio: sicuro e stabile
  • Efficienza: energetica
  • Durata: lunga
  • Serie: WX4102031
Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 16x54 mm, progettata per funzionare con una tensione compresa tra 110 e 140 V e una potenza variabile da 6 a 10 W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza energetica e lunga durata. La base BA15D assicura un montaggio sicuro e stabile, rendendo questa lampadina adatta a diversi utilizzi nell'ambito dell'impiantistica elettrica.