›

BA15D 16X45 24V 15W

Cod. Rexel WX4101809
Cod. Produttore 4101809
Cod. EAN 8025241062015

Informazioni principali

  • Base: BA15D
  • Dimensioni: 16x45 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 15W
  • Applicazioni: elettriche
  • Montaggio: facile
  • Efficienza: alta
  • Serie: WX4101809

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 16x45 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 15W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua base BA15D assicura un facile montaggio e connessione, rendendola adatta a diversi impianti elettrici e dispositivi.
BA15D 16X45 24V 15W