›

BA15D 16X45 24-30V 6-10W

Cod. Rexel WX4101810
Cod. Produttore 4101810
Cod. EAN 8025241062039

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 16x45 mm
  • Tensione: 24-30 V
  • Potenza: 6-10 W
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Professionale
  • Serie: WX4101810

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 16x45 mm, progettata per funzionare a tensioni comprese tra 24 e 30 V e potenze da 6 a 10 W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantisce efficienza e durata in ambienti professionali.
BA15D 16X45 24-30V 6-10W