Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101724
Cod. Produttore
4101724
Cod. EAN
8025241061346

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 60V
  • Potenza: 3W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: WX4101724
  • Efficienza: alta
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: La lampadina BA15D con dimensioni 16x35 mm è progettata per applicazioni elettriche a bassa tensione, funzionando a 60V con una potenza di 3W. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per adattarsi facilmente a sistemi elettrici specifici, offrendo una soluzione versatile per esigenze di illuminazione tecnica.