›

BA15D 16X35 48V 5W

Cod. Rexel WX4101709
Cod. Produttore 4101709
Cod. EAN 8025241061049

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 48V
  • Potenza: 5W
  • Applicazione: Illuminazione bassa tensione
  • Struttura: Compatta
  • Serie: WX4101709
  • Efficienza: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 16x35 mm, progettata per un funzionamento a 48V e una potenza di 5W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata. La sua struttura compatta e il tipo di attacco BA15D la rendono adatta a diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile per esigenze di illuminazione a bassa tensione.
BA15D 16X35 48V 5W
€ 1,10 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.