›

BA15D 16X35 36V 5W

Cod. Rexel WX4101707
Cod. Produttore 4101707
Cod. EAN 8025241061001

Informazioni principali

  • Base: BA15D
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 36 V
  • Potenza: 5 W
  • Durata: lunga
  • Illuminazione: stabile
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Serie: WX4101707

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 36V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. La sua struttura è pensata per garantire una lunga durata e un'illuminazione stabile, adatta a diversi impianti elettrici.
BA15D 16X35 36V 5W