›

BA15D 16X35 260V 5W

Cod. Rexel WX4101727
Cod. Produttore 4101727
Cod. EAN 8025241061384

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 260 V
  • Potenza: 5 W
  • Applicazione: elettrica
  • Illuminazione: efficiente
  • Struttura: compatta
  • Serie: WX4101727

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA15D 16x35 è progettata per applicazioni elettriche che richiedono una tensione di 260V e una potenza di 5W. Questo componente è ideale per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile in dispositivi elettrici specifici. La sua struttura compatta e le caratteristiche tecniche la rendono adatta a un utilizzo versatile nel settore dell'elettricità, offrendo prestazioni stabili e durature.
BA15D 16X35 260V 5W