›

BA15D 16X35 160V 5W

Cod. Rexel WX4101725
Cod. Produttore 4101725
Cod. EAN 8025241061360

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 160 V
  • Potenza: 5 W
  • Funzionamento: affidabile
  • Applicazione: compatta
  • Connessione: stabile
  • Serie: WX4101725

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA15D con dimensioni 16x35 mm è progettata per un funzionamento affidabile a 160V e una potenza di 5W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e performante, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per un facile inserimento in apparecchiature elettriche che necessitano di una lampadina con attacco BA15D, assicurando una connessione stabile e sicura.
BA15D 16X35 160V 5W