›

BA15D 16X35 12V 5W

Cod. Rexel WX4101701
Cod. Produttore 4101701
Cod. EAN 8025241060868

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 5 W
  • Applicazione: Elettrica
  • Formato: Compatto
  • Collegamento: Sicuro e stabile
  • Serie: WX4101701

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 12 volt con una potenza di 5 watt. Questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile in un formato compatto. La sua attacco BA15D garantisce un collegamento sicuro e stabile, rendendola adatta per vari utilizzi in ambito elettrico.
BA15D 16X35 12V 5W