›

BA15D 16X35 12V 2W

Cod. Rexel WX4101708
Cod. Produttore 4101708
Cod. EAN 8025241061025

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 2 W
  • Tipo: Lampadina bassa tensione
  • Applicazione: Illuminazione compatta
  • Serie: WX4101708
  • Durata: Lunga affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a bassa tensione BA15D con dimensioni di 16x35 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e compatta, garantisce affidabilità e lunga durata. La sua struttura è studiata per un facile inserimento e sostituzione in apparecchiature elettriche specifiche.
BA15D 16X35 12V 2W