›

BA15D 16X35 12V 10W

Cod. Rexel WX4101713
Cod. Produttore 4101713
Cod. EAN 8025241061124

Informazioni principali

  • Base: BA15D
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 10 W
  • Serie: WX4101713
  • Montaggio: sicuro e stabile
  • Applicazioni: elettriche compatte
  • Efficienza: e lunga durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 10W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua base BA15D assicura un montaggio sicuro e stabile, rendendola adatta a diversi impieghi nel settore elettrico.
BA15D 16X35 12V 10W