›

BA15D 16X35 110V 5W

Cod. Rexel WX4101711
Cod. Produttore 4101711
Cod. EAN 8025241061087

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Tensione: 110 V
  • Potenza: 5 W
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: WX4101711

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 16x35 mm, progettata per funzionare a 110V con una potenza di 5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e compatta. Questa lampadina garantisce efficienza energetica e lunga durata, risultando adatta per utilizzi in vari dispositivi elettrici e impianti di illuminazione.
BA15D 16X35 110V 5W