Prodotti /

Cod. Rexel
WX4011784
Cod. Produttore
4011784
Cod. EAN
8025241231190

Informazioni di prodotto

  • Base: BA15D
  • Dimensioni: 15x54 mm
  • Tensione: 24V
  • LED: 3 ad alta efficienza
  • Colore luce: bianco
  • Consumo: basso
  • Serie: WX4011784
  • Applicazione: segnalazioni
Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 15x54 mm, progettata per funzionare a 24V. Dotata di tre LED ad alta efficienza che garantiscono un'illuminazione brillante e duratura. Il design compatto e la base BA15D assicurano una facile installazione in vari dispositivi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e a basso consumo energetico. La luce emessa è di colore bianco, adatta per segnalazioni e indicatori in ambito elettrico.