Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3BPO4141
Cod. Produttore
BPO4141
Cod. EAN
4690309187272

Informazioni di prodotto

Il tappo per profilo 41x41 offre una soluzione efficiente per la protezione e la finitura degli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare, riduce i tempi di montaggio
  • Materiali resistenti garantiscono durata e sicurezza
  • Design funzionale per una chiusura perfetta dei profili metallici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protegge l’impianto da polvere e detriti
  • Contribuisce a mantenere l’integrità e l’efficienza dell’impianto
  • Finitura pulita e professionale dell’installazione
Tappo per profilo con dimensioni 41x41, ideale per la chiusura e la protezione di strutture elettriche e componenti in profili metallici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell’installazione. Progettato per offrire una finitura pulita e funzionale, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici evitando l’ingresso di polvere e detriti. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una soluzione affidabile e di qualità per la copertura dei profili.

colore

rosso

materiale

plastica

esecuzione

cappuccio terminale

adatto per

profilo a C

lunghezza

44 mm

larghezza

44

profondità

60

Produttore

DKC

Tappo profilo 41x41 resistente per protezione e finitura impianti elettrici