Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3BSF2101ZL
Cod. Produttore
BSF2101ZL
Cod. EAN
8033603190542

Informazioni di prodotto

Supporto semplice ideale per il montaggio con asta di sospensione, progettato per facilitare l’installazione e garantire robustezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie alle asole di dimensioni standard (13x22 mm e 10,5x17 mm).
  • Struttura solida con spessore di 2,5 mm per una maggiore affidabilità.
  • Compatibilità con diverse configurazioni di sospensione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile che assicura durata nel tempo.
  • Possibile ottimizzazione del cablaggio per risparmio energetico.
Supporto semplice, adatto per il montaggio con asta di sospensione. Piastra: asole 13x22 mm. Piede a U: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm. Spessore 2,5 mm.

esecuzione

staffa da soffitto

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

larghezza

132 mm

altezza

117 mm

lunghezza

164 mm

Produttore

DKC

Supporto semplice SSM zincato spessore 2,5 mm per montaggio con asta sospensione impianti elettrici