Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3BPL4130ZL
Cod. Produttore
BPL4130ZL
Cod. EAN
8033603195417

Informazioni di prodotto

Profilato asolato in acciaio zincato, progettato per garantire robustezza e versatilità in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido da montare grazie alle asole preforate
  • Riduce i tempi di installazione
  • Materiale resistente alla corrosione per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto sicuro e stabile per componenti elettrici
  • Contribuisce a impianti affidabili e duraturi
  • Minori interventi di manutenzione grazie alla robustezza
Profilato asolato in acciaio zincato con sezione 41x41 mm e spessore di 1,5 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e versatilità. Questo profilato garantisce resistenza alla corrosione e facilità di montaggio grazie alle asole presenti lungo la struttura, offrendo una soluzione affidabile per il fissaggio e il supporto di componenti elettrici in impianti industriali e civili.

esecuzione

profilo singolo

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

profilo a C

larghezza

41 mm

altezza

41 mm

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

3000 mm

larghezza della fessura

25 mm

larghezza del foro

30 mm

Produttore

DKC

Profilato asolato acciaio zincato 41x41 mm spessore 1,5 mm per impianti elettrici industriali e civili