Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3BBL5550ZL
Cod. Produttore
BBL5550ZL
Cod. EAN
8033603195028

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente per il fissaggio di elementi elettrici con elevata resistenza e versatilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle asole e fori predefiniti
  • Braccio orizzontale prolungabile per adattarsi a diverse esigenze
  • Assenza di saldature o accoppiamenti meccanici per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta che garantisce durabilità nel tempo
  • Possibilità di fissaggio a parete o su profilati per maggiore flessibilità
  • Supporto stabile che contribuisce a un sistema elettrico sicuro ed efficiente
Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.

esecuzione

braccio da parete

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

larghezza

44 mm

altezza

250 mm

lunghezza

545 mm

angolo

90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm

Produttore

DKC

Mensola rivettata acciaio zincato 500 mm supporto robusto per impianti elettrici