Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3BR0201HDZ
Cod. Produttore
BR0201HDZ
Cod. EAN
8033603146112

Informazioni di prodotto

B5 Base mensola rapida sp. 15/10 b. 200 ZC
Base mensola realizzata in materiale resistente con spessore di 15/10, progettata per garantire un fissaggio rapido e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche, offre stabilità e durata nel tempo, facilitando l'installazione di componenti e dispositivi. La sua struttura robusta assicura affidabilità e supporto ottimale in contesti professionali.

esecuzione

braccio di supporto

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

larghezza

54 mm

altezza

60 mm

lunghezza

257 mm

angolo

90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA RAPIDA SP. 15/10 B.