Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3BPL2920ZL
Cod. Produttore
BPL2920ZL
Cod. EAN
8033603195400

Informazioni di prodotto

Asta di sospensione versatile e facile da installare, ideale per supportare mensole e strutture sospese.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie alle asole e fori predefiniti
  • Adattabile a diverse configurazioni: semplice, doppia e inclinata
  • Prolungabile con giunto da 300 mm per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura stabile e sicura per l’installazione di impianti elettrici
  • Materiale resistente che garantisce durabilità nel tempo
  • Ottimizzazione degli spazi con soluzioni sospese efficienti
Asta di sospensione con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm.

esecuzione

profilo singolo

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

tipo di perforazione

retro forato

forma del profilo

profilo a C

larghezza

48 mm

altezza

29 mm

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

2000 mm

larghezza della fessura

20 mm

larghezza del foro

20 mm

Produttore

DKC

Asta sospensione 2m asole 10,5x15 mm fori 8,2 mm per mensole e strutture sospese