›

B22D 60X105 24V 60W CH

Cod. Rexel WX4130154
Cod. Produttore 4130154
Cod. EAN 8025241076685

Informazioni principali

  • Dimensioni: 55x95 mm
  • Tensione nominale: 24V
  • Potenza massima: 60W
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Serie: B22D
  • Montaggio: Semplice
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare B22D con dimensioni compatte di 55x95 mm, progettato per un funzionamento affidabile a 24V e una potenza massima di 60W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La struttura è studiata per un montaggio semplice e una gestione efficiente dell'energia in impianti elettrici.
B22D 60X105 24V 60W CH