›

B22D 45X70 24V 25W CH

Cod. Rexel WX4130058
Cod. Produttore 4130058
Cod. EAN 8025241076289

Informazioni principali

  • Attacco: B22D
  • Dimensioni: 45x70 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 25W
  • Tipo: Lampada
  • Montaggio: Facile
  • Serie: WX4130058
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada B22D con attacco a baionetta, dimensioni 45x70 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 25W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, garantisce efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è adatta per un facile montaggio in apparecchiature elettriche e impianti che necessitano di illuminazione a bassa tensione.
B22D 45X70 24V 25W CH