›

B.LED T5.5K AC-DC 24-28V ROS

Cod. Rexel WX4025214
Cod. Produttore 4025214
Cod. EAN 8025241039987

Informazioni principali

  • Tipo: LED T5
  • Temp. colore: 5500 K
  • Tensione: AC-DC 24-28 V
  • Colore luce: Rosso
  • Applicazione: Professionale
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4025214

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED con attacco T5, caratterizzata da una temperatura di colore di 5500 Kelvin che garantisce una luce bianca fredda ideale per applicazioni elettriche professionali. Funziona con alimentazione AC-DC da 24 a 28 volt, assicurando versatilità e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Il colore rosso contribuisce a una segnalazione visiva efficace in impianti e dispositivi elettrici. Questo componente è progettato per offrire efficienza energetica e lunga durata, risultando adatto per installazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti.
B.LED T5.5K AC-DC 24-28V ROS