›

B.LED MG AC-DC 24-28V BIA

Cod. Rexel WX4025142
Cod. Produttore 4025142
Cod. EAN 8025241039611

Informazioni principali

  • Tipo: B.LED MG AC-DC
  • Tensione: 24-28 V
  • Colore luce: Bianca
  • Consumo: Efficienza energetica
  • Durata: Lunga
  • Compatibilità: AC-DC
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: WX4025142

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED bianca progettata per funzionare con alimentazione AC-DC da 24 a 28 volt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Questo componente garantisce un'illuminazione stabile e affidabile, adatta a diversi impianti elettrici grazie alla sua compatibilità con tensioni variabili. La tecnologia LED assicura consumi ridotti e un'ottima resa luminosa, rendendo il prodotto una scelta eccellente per soluzioni di illuminazione professionali.
B.LED MG AC-DC 24-28V BIA