›

B.LED BA9S24-28V AC-DC BIA

Cod. Rexel WX4025622
Cod. Produttore 4025622
Cod. EAN 8025241041584

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Tensione: 24-28 V AC/DC
  • Tipo: Lampada LED
  • Consumo: Ridotto
  • Durata: Elevata
  • Calore: Bassa dissipazione
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Serie: WX4025622

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED con attacco BA9S, progettata per funzionare con tensioni da 24 a 28 volt in corrente alternata e continua. Questa lampada garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e risparmio energetico. La tecnologia LED assicura una bassa dissipazione di calore e un consumo ridotto, rendendola una soluzione sostenibile per impianti elettrici professionali.
B.LED BA9S24-28V AC-DC BIA