›

B.LED BA9S 24-28VAC-DC ROS

Cod. Rexel WX4025624
Cod. Produttore 4025624
Cod. EAN 8025241041607

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Tensione: 24-28 V AC/DC
  • Colore luce: Rosso
  • Tipo: Lampadina LED
  • Consumo: Basso
  • Applicazioni: Segnalazione
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX4025624

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco BA9S, progettata per funzionare con tensioni da 24 a 28 volt in corrente alternata o continua. La sua luce rossa garantisce un'illuminazione chiara e distintiva, ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnalazioni luminose affidabili e a basso consumo energetico. Questo componente è adatto per installazioni in dispositivi elettrici e quadri di controllo, offrendo durata e efficienza grazie alla tecnologia LED avanzata.
B.LED BA9S 24-28VAC-DC ROS