›

B.LED BA7S AC-DC 24-28V VER

Cod. Rexel WX4025306
Cod. Produttore 4025306
Cod. EAN 8025241040907

Informazioni principali

  • Tipo: LED BA7S
  • Tensione: 24-28 V AC/DC
  • Colore luce: Verde
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Segnalazione
  • Serie: WX4025306
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco BA7S, progettata per funzionare sia in corrente alternata che continua con tensione compresa tra 24 e 28 volt. La luce emessa è di colore verde, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo chiaro e affidabile. Questo componente garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendolo perfetto per impianti elettrici industriali e di segnalazione. La compatibilità con diverse tensioni e la qualità della luce rendono questa lampadina una scelta efficiente e versatile per il settore elettrico.
B.LED BA7S AC-DC 24-28V VER