Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
CP2001861
Cod. Produttore
2001861
Cod. EAN
4012195539896

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: B 9 T M NL SCATOLA DI DERIVAZIONE
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione nominale: 4 - 6 mm²
  • Ingressi filettati: 8 (7xM20 + 1xPG16)
  • Grado protezione: IP67
  • Coperchio: Avvitato 180° con 4 fissaggi
  • Dimensioni interne: 98x98x40 mm
  • Serie: B Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione B9/T... composta da due diversi componenti in plastica privi di alogeni. Presenta 8 ingressi filettati con membrane di perforazione (7 x M20 di lato e 1 x PG16 nel fondo), nonché un ingresso con membrana nel fondo per diametro massimo del cavi di 15 mm. Per l'impiego dei pressacavi (antistrappo aggiuntivo) non è necessario rimuovere la membrana (risparmio di tempo). Grado di protezione IP 67 con membrana perforabile e con pressacavo senza rimozione della membrana perforabile. Tensione nominale 400 V; sezione nominale 4 - 6 mm².Il coperchio è avvitato (180 °) con 4 fissaggi rapidi del coperchio imperdibile preassemblato e può essere sigillato. I fori di fissaggio vengono ulteriormente trattati con un componente morbido in plastica, per viti di diametro di 5 mm (distanza 75 mm). Dimensioni interne luci 98x98x40

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

110 mm

senza alogeni

profondità

51 mm

forma

Quadrato

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

lunghezza

110 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

9

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

6 mm²

grado di protezione (IP)

IP67

inserimento dal retro

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura e membrana di tenuta

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

B Series

Produttore

B 9 T M NL SCATOLA DI DERIVAZIONE C