Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4921M2LE
Cod. Produttore
HD4921M2LE
Cod. EAN
8012199985848

Informazioni di prodotto

axolute - tasto serigrafia aspiratore 2mod
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
tasto serigrafato \'aspiratore\' illuminabile - 2 moduli - bianco

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

con simbolo/lente intercambiabile

codice RAL (simile)

9003

materiale

plastica

stampa/marcatura

altra marcatura

impiego

interruttore/tasto

esecuzione della superficie

brillante

esecuzione

tasto in due parti

colore

Bianco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

altezza

45

profondità

17

larghezza

45

Produttore

AXOLUTE - TASTO SERIGRAFIA ASPIRATO Axolute