Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHB4804HD
Cod. Produttore
HB4804HD
Cod. EAN
8012199977560

Informazioni di prodotto

axolute - placca 4P bianco Axolute

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca ellittica 4 moduli - bianco - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

149 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

altezza

93 mm

profondità

9.2 mm

codice RAL (simile)

9003

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

superficie

verniciato

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

metallo

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 4P BIANCO AXOLUTE Axolute