Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
conduttore neutro a connessione
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
3000 kA
larghezza in unità di suddivisione
22.3
tensione di dimensionamento
230 V
corrente di guasto nominale
10 A
profondità di incasso
44.5 mm
classe di limitazione energetica
1
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
numero di poli (totale)
numero di poli protetti
corrente di dimensionamento
caratteristica di intervento
C
frequenza
50/60 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
sezione conduttore collegabile unifilare
2.5
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
50 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te