Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4804SB
Cod. Produttore
HW4804SB
Cod. EAN
8005543600122

Informazioni di prodotto

Axolute Air-placca 4m sabbia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 4 moduli - sabbia - materiale metallo

colore

beige

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

144 mm

profondità

3.5 mm

altezza

86 mm

larghezza

144 mm

codice RAL (simile)

1017

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

4

numero di unità

4

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE AIR-PLACCA 4M SABBIA Axolute