› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Varie Comando e Protezione Motore

AXL SE SC AXIOLINE

Cod. Rexel CX1167159
Cod. Produttore 1167159
Cod. EAN 4063151182151

Informazioni principali

  • Serie: Axioline Smart
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo: Copertura slot
  • Applicazione: Elementi Axioline
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Corrente nominale: Non indicata
  • Tensione nominale: Non indicata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline Smart Elements, Copertura degli slot, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Copertura

Accessorio

AXL SE SC AXIOLINE