Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2803658
Cod. Produttore
2803658
Cod. EAN
4046356299268

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Spina di protezione PT
  • Circuito: Protezione segnale 2 fili
  • Tensione: 48 V DC
  • Configurazione: 1X2
  • Applicazione: Segnale libero da terra
  • Serie: PT
  • Funzione: Ricambio segnale
  • Protezione: Isolamento potenziale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a 2 fili libero da potenziale di terra.