›

AXL F RS UNI XC 1H

Cod. Rexel CX2701358
Cod. Produttore 2701358
Cod. EAN 4046356741750

Informazioni principali

  • Frequenza: 2,4 GHz
  • Guadagno: 3 dBi
  • Protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK08
  • Connessione: RSMA maschio
  • Cavo incluso: 1,5 m
  • Montaggio: Su quadro elettrico
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Antenna omnidirezionale con protezione da atti vandalici per montaggio su quadro elettrico, banda di frequenza: 2,4 GHz, guadagno: 3 dBi, grado di protezione: IP55, resistenza agli urti: IK08, connessione: RSMA (maschio), cavo di connessione di 1,5 m incluso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

altezza

43 mm

profondità

86 mm

Adatto ad uso esterno

lunghezza del cavo di collegamento

1,5 m

guadagno antenna

3 DECIBELISOTROPIC

Indoor

con cavo di collegamento

outdoor

grado di protezione (IP)

IP55

angolo di apertura orizzontale

360 GRADO

angolo di apertura verticale

85 GRADO

Omnidirezionale

Adatta per uso interno

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 80 °C

AXL F RS UNI XC 1H