› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

AXL F DO16/3 XC 2F

Cod. Rexel CX2792086
Cod. Produttore 2792086
Cod. EAN 4017918072551

Informazioni principali

  • Serie: UEGM 25-FS/FS
  • Custodia per elettronica
  • Inserimento scheda incluso
  • 3 connessioni a vite
  • 6 connessioni Faston per lato
  • Completamente equipaggiata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per elettronica, per l’inserimento di una scheda, completamente equipaggiata con 3 connessioni a vite o 6 connessioni Faston per lato

Caratteristiche tecniche

larghezza

25 mm

altezza

85.5 mm

profondità

101 mm

materiale

plastica

colore

verde

dimensione modulare (UM)

0.025

temperatura d’esercizio

-40 °C 105 °C

AXL F DO16/3 XC 2F