›

AXL F DI16/1 DO16/1 2H

Cod. Rexel CX2701402
Cod. Produttore 2701402
Cod. EAN 4046356746816

Informazioni principali

  • Diametro esterno: 3,2 mm
  • Conduttore interno: flessibile
  • Attenuazione: 0,6/0,9/1,4 dB
  • Frequenze: 0,9/2,4/5,8 GHz
  • Connettori: N (femmina) -> RSMA (maschio)
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Serie: RAD-PIG
  • Applicazione: passacavo quadro elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo d'antenna per passacavo per quadro elettrico, diametro esterno: 3,2 mm, conduttore interno: flessibile, attenuazione: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, N (femmina) -> RSMA (maschio), lunghezza cavo: 0,5 m, disponibile articolo successivo tecnicamente migliorato: codice articolo 1340129

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

tipo di cavo

Altro

impedenza

50 Ohm

lunghezza

0,5 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Presa

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

dimensione della schermatura

1 DECIBEL

AXL F DI16/1 DO16/1 2H