Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2800183
Cod. Produttore
2800183
Cod. EAN
4046356518550

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM SPD TI
  • Tipo: Scaricatore sovratensioni
  • Configurazione: Trifase + N + PE
  • Protezione: Classi III e IV
  • Contatto: FM incluso
  • Varistore: Integrato
  • Sistema: 5 conduttori
  • Serie: VAL-MS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), per classi di protezione contro i fulmini III e IV, con contatto FM.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

capacità di estinzione della corrente successiva

0,1 kA

tensione permanente AC max.

335 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

1,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,7 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TT