› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

AXL E PB DIO16 M12 6P

Cod. Rexel CX2792112
Cod. Produttore 2792112
Cod. EAN 4017918072582

Informazioni principali

  • Colore: verde
  • Lunghezza: 79 mm
  • Larghezza: 40 mm
  • Altezza: 85,5 mm
  • Connessioni: 6 a vite per lato
  • Connessioni per circuiti: 2 per connessione
  • Connessione trasversale: non prevista
  • Serie: UEGM 40/1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodie per l'elettronica, colore: verde ,Custodia, lunghezza: 79 mm, senza feritoia di ventilazione, Custodia completa dotata di 6 connessioni a vite per lato, cadauna per due circuiti stampati, collegamento trasversale: non previsto, larghezza: 40 mm, altezza: 85,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata

AXL E PB DIO16 M12 6P