Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2701536
Cod. Produttore
2701536
Cod. EAN
4046356763844

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Axioline E, Ethernet, Connettore M12, porte IO-Link Class A: 4, tipo di connessione: Connettore M12, tecnica di connessione: 3 conduttori, porte IO-Link Class B: 4, tipo di connessione: Connettore M12, tecnica di connessione: 3 conduttori, Ingressi digitali su pin 2 per porte di classe A: 4, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Custodia in plastica, grado di protezione: IP65/IP67

tensione di alimentazione per DC

18 V 31.2 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

supporta protocollo TCP/IP

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

link IO master

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio a parete/diretto possibile

larghezza

60 mm

altezza

185 mm

profondità

30.5 mm

Produttore

AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6P MODULO I/