›

AXC F 3152 PLC NEXT CONTROL

Cod. Rexel CX1069208
Cod. Produttore 1069208
Cod. EAN 4055626741192

Informazioni principali

  • Serie: AXC F 3152
  • Processore: Intel Atom x5-E3930
  • Frequenza CPU: 2x 1,3 GHz
  • Sistema operativo: Yocto/Linux® tempo reale
  • Programmazione: IEC 61131-3 e alto livello
  • Tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, VS®
  • Collegamento IoT: PROFICLOUD e cloud vari
  • Certificazioni: IEC 62443-4-1 e 4-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controllore (SPS), PLCnext Control; Programmazione: Linguaggio di alto livello e IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tempo reale); Tool di programmazione: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Collegamento IoT: PROFICLOUD e ciascun cloud tramite connettori cloud; Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2 (Condizioni di certificazione vedere la documentazione utente); Processore: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz.

Caratteristiche tecniche

capacità di ridondanza

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

supporta il protocollo per PROFINET CBA

supporta il protocollo per PROFINET IO

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

espansione di memoria possibile

numero di interfacce HW altre

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

dimensione memoria

100663296 KILOBYTE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

profondità

74,2 mm

altezza

126,04 mm

Tipologia

Modulare

larghezza

100 mm

AXC F 3152 PLC NEXT CONTROL