› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

AXC F 1152 CONTROLLORE PLC NEXT

Cod. Rexel CX1151412
Cod. Produttore 1151412
Cod. EAN 4063151149420

Informazioni principali

  • Programmazione: IEC 61131-3
  • Sistema operativo: Yocto/Linux® RT
  • Processore: Arm® Cortex®-A9 800 MHz
  • Tool: PLCnext Engineer, Eclipse®
  • Collegamento IoT: PROFICLOUD e cloud
  • Certificazioni: IEC 62443-4-1/4-2
  • Serie: AXC F 1152
  • Programmazione: alto livello, MATLAB®

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controllore (SPS), PLCnext Control; Programmazione: Linguaggio di alto livello e IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tempo reale); Tool di programmazione: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Collegamento IoT: PROFICLOUD e ciascun cloud tramite connettori cloud; Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2 (Condizioni di certificazione vedere la documentazione utente); Processore: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

Tipologia

Compatto

altezza

125,8935 mm

profondità

74,25 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

NVRAM

dimensione memoria

67108864 KILOBYTE

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW altre

1

espansione di memoria possibile

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

supporta il protocollo per PROFINET CBA

supporta il protocollo per PROFINET IO

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

AXC F 1152 CONTROLLORE PLC NEXT