›

AP Nuclias WiFi6 AX3600 PoE connettività avanzata ambienti professionali

Cod. Rexel DNDAPX2850
Cod. Produttore DAP-X2850
Cod. EAN 0790069456947

Informazioni principali

  • Standard: IEEE 802.11ax/ac
  • Velocità dati: AX3600 (1147+2402 Mbps)
  • Frequenza: 2,4 & 5 GHz dual-band
  • Alimentazione: PoE 802.3at / 12V 2,5A
  • Antenne: 4 interne, guadagno 3,5/5,5 dBi
  • Dimensioni: 212x212x46,7 mm
  • Certificazioni: CE, FCC
  • Serie: Nuclias Connect

Descrizione del prodotto

Access point WiFi 6 AX3600 con tecnologia PoE integrata, progettato per garantire connessioni wireless ad alta velocità e affidabilità in ambienti aziendali. Supporta la connettività Nuclias Connect per una gestione semplice e centralizzata della rete. Ideale per migliorare la copertura e la capacità di rete, offre prestazioni avanzate grazie al supporto del protocollo WiFi 6, assicurando una trasmissione dati efficiente e stabile anche in presenza di numerosi dispositivi connessi. Descrizione del produttore: Il DNDAPX2850 è un dispositivo di connettività avanzata che supporta la tecnologia WiFi6 AX3600, garantendo una rete wireless ad alta velocità e affidabilità. Dotato di funzionalità PoE, permette un'installazione semplice e pulita senza necessità di alimentazione separata, ideale per ambienti professionali e residenziali. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate, migliorando la copertura e la capacità di gestione del traffico dati, rendendolo una soluzione efficace per reti moderne che richiedono stabilità e velocità.
AP Nuclias WiFi6 AX3600 PoE connettività avanzata ambienti professionali