›

Adattatore USB WiFi AX1800 alta velocità per PC e laptop

Cod. Rexel DNDWAX1850
Cod. Produttore DWA-X1850
Cod. EAN 0790069462283

Informazioni principali

  • Velocità Wi-Fi: AX1800
  • Standard: IEEE 802.11ax/n/ac
  • Frequenze supportate: 2,4 & 5 GHz
  • Crittografia: WPA2 e WPA3
  • Interfaccia USB: 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • Dimensioni: 95,5x30x12,7 mm
  • Peso: 23,6 g
  • Serie: DWA-X1850

Descrizione del prodotto

L'adattatore USB Wi-Fi AX1800 DWA-X1850 rappresenta la soluzione ideale per aggiornare la connettività wireless del tuo computer con la tecnologia Wi-Fi 6 di ultima generazione. Offre velocità fino a 574 Mbps sulla banda 2,4 GHz e 1200 Mbps sulla banda 5 GHz, garantendo prestazioni elevate per streaming 4K, gaming e download rapidi. Grazie alle tecnologie OFDMA e MU-MIMO, assicura una connessione stabile e veloce anche con più dispositivi connessi simultaneamente. Il supporto dual-band permette di scegliere la banda meno congestionata per una maggiore efficienza. La sicurezza è garantita dal protocollo WPA3 con crittografia a 128 bit. Il design sottile e compatto facilita il trasporto, mentre l'interfaccia USB 3.2 Gen 1 assicura un throughput ottimale. Compatibile con Windows 10/11, con installazione semplice e veloce tramite driver precaricati. Descrizione del produttore: Adattatore USB WiFi AX1800 progettato per garantire una connessione wireless veloce e stabile. Supporta la tecnologia WiFi di ultima generazione con velocità fino a 1800 Mbps, ideale per streaming, gaming e trasferimenti di dati ad alta velocità. Compatibile con diverse versioni di Windows e facile da installare grazie al design plug and play. Offre una copertura wireless estesa e una connessione affidabile anche in ambienti con molte interferenze, migliorando significativamente l’esperienza di rete su PC o laptop.
Adattatore USB WiFi AX1800 alta velocità per PC e laptop