Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Cod. Rexel
CX2985945
Cod. Produttore
2985945
Cod. EAN
4046356103497

Informazioni di prodotto

  • Tipo software: On Premises
  • Licenza: Utente singolo
  • Funzioni base: Supporto OPC standard
  • Compatibilità: Più controllori
  • Test integrato: OPC Diagnosis Client
  • Applicazione: Licenza runtime
  • Serie: AX
  • Standard supportati: OPC DA 1.0a, 2.04/2.05

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Software per driver e interfacce; applicazione: Licenza runtime; Tipo di software: On Premises; Licenza per utente singolo; Funzioni base: Supporto delle funzioni OPC standard e di tutte le interfacce opzionali (secondo spec. OPC DA 1.0a e DA 2.04/2.05), Supporto contemporaneo di più controllori, OPC Test e Diagnosis Client integrato

biblioteca di oggetti di blocco

Non disponibile

funzione diagnostica+E3115 di processo

Non disponibile

min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime

2000000000 GIGAHERTZ

min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione

2000000000 GIGAHERTZ

Produttore

AX OPC SERVER INTERFACCIA