› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

AX ODP SERVER 200FU

Cod. Rexel CX2744830
Cod. Produttore 2744830
Cod. EAN 4017918600501

Informazioni principali

  • Tipo: CAT5 Ethernet
  • Velocità: 100 MBit/s
  • Schermatura: SF/UTP
  • Conduttori: 4 (2x2xAWG26/7)
  • Guaina: PUR senza alogenati
  • Colore cavo: Azzurro mare RAL 5021
  • Lunghezza: 1,0-1000,0 m
  • Serie: FL CAT5 FLEX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In metri, Cavo d'installazione, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), schermata, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, 4-conduttori (2x2xAWG26/7, SF/UTP), colore conduttore singolo: bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, lunghezza cavo: Ingresso libero (1,0... 1000,0 m)

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

50 V

colore del rivestimento

Altro

categoria

Altro

diametro del conduttore

1 mm

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Film + treccia

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

4

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

5,75 mm

valore NPV

0,77 %

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

AX ODP SERVER 200FU