›

AWL 810/C MAGNETIC BASE AMB

Cod. Rexel SN51040
Cod. Produttore 51040
Cod. EAN 8010152510403

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12/24V DC ±10%
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Grado protezione: IP66 - IP65
  • Base: Alluminio con magnetica
  • Cupola: Policarbonato autoestinguente
  • LED: 8 LED effetto lampeggiante
  • Consumo: 1/10 rispetto lampade incandesc.
  • Serie: AWL 810/C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione a Bassa Intensità per veicoli aeroportuali progettata secondo la normativa ICAO Bassa Intensità Tipo C. Con una base ad alta dispersione di calore, AWL 810/C è la soluzione ideale per una luce efficiente e di lunga durata. Dotata di luce a effetto flash, la lente ottica garantisce un fascio luminoso orizzontale omnidirezionale, con ampiezza verticale tra +0° e +12°. Il circuito LED garantisce inoltre la lunga vita del prodotto (oltre 10 anni) ed il basso consumo del dispositivo (1/10 rispetto alle versioni tradizionali con lampada a incandescenza). Disponibile in colore ambra per i veicoli terrestri aeroportuali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

120 mm

altezza

73 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente assorbita

1,7 A

funzione flash

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

intensità luminosa

40 ... 40 cd

AWL 810/C MAGNETIC BASE AMB